Rebarbadora a bateria TG 12-A
Rebarbadora a bateria TG 12-A
REBARBADORA TG 12-A VERSAO K
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Rebarbadora compacta e ergonómica
Leve e prática para trabalhos rápidos e com pouco esforço em estaleiros de obra.
Progressão rápida
- Motor EC potente: sem escovas, potente, duradouro, eficiente e não requer qualquer manutenção
- Elevada velocidade de corte
Tempo de bloqueio rápido
Os discos de corte param em menos de 1 segundo depois de o dispositivo ser desligado (consoante o peso do disco de corte).
Mudança fácil dos discos
O bloqueio do veio não tem de ser premido continuamente ao trocar os discos.
Tampa de proteção de ajuste rápido
Ajuste da tampa de proteção sem necessidade de ferramentas
Com baterias de iões de lítio
Maior autonomia por carga de bateria. O prático indicador de carga da bateria indica a autonomia restante da bateria.
Pode ser utilizada em diversas aplicações e materiais
Compatível com todos os produtos do sistema que funcionam com baterias de 10,8 V e 12 V
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 12 V/CC |
Velocidade mín./máx. em vazio | 0-19500 rpm |
Diâmetro máx. de disco de corte | 76 mm |
Tipo de rosca x diâmetro da rosca da haste | M5 |
Comprimento | 202 mm |
Largura | 88 mm |
Altura | 105 mm |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 0,7 kg |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 0 UNID |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 2 Ah |
SP-ALLEN-KEY
PLAPROTCAP-F.TG12-A
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!